›

E10 10X28 60V 3W

Cod. Rexel WX4101235
Cod. Produttore 4101235
Cod. EAN 8025241054768

Informazioni principali

  • Attacco: E10
  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione: 60 V
  • Potenza: 3 W
  • Applicazione: illuminazione compatta
  • Efficienza: alta
  • Durata: prolungata
  • Serie: WX4101235

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina E10 con dimensioni 10x28 mm, progettata per funzionare con una tensione di 60V e una potenza di 3W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione affidabile e compatta, garantendo efficienza e durata nel tempo. La sua struttura è pensata per un facile inserimento in dispositivi elettrici che necessitano di una sorgente luminosa compatta e performante.
E10 10X28 60V 3W