›

E10 10X28 60V 2,4W

Cod. Rexel WX4101234
Cod. Produttore 4101234
Cod. EAN 8025241054744

Informazioni principali

  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione nominale: 60V
  • Potenza nominale: 2,4W
  • Tipo fusibile: E10
  • Protezione: da sovracorrenti
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: circuiti elettrici
  • Serie: WX4101234

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile E10 con dimensioni 10x28 mm, progettato per applicazioni elettriche fino a 60V e una potenza nominale di 2,4W. Ideale per proteggere circuiti elettrici da sovracorrenti garantendo sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali di qualità per assicurare prestazioni costanti e lunga durata nel tempo. Adatto a impieghi in ambito elettrico dove è richiesta una protezione efficace e compatta.
E10 10X28 60V 2,4W