›

E10 10X28 60V 1,2W

Cod. Rexel WX4101233
Cod. Produttore 4101233
Cod. EAN 8025241054720

Informazioni principali

  • Tipo base: E10
  • Tensione nominale: 60V
  • Potenza: 1,2W
  • Dimensioni: 10X28 mm
  • Consumo ridotto: 1,2W
  • Applicazioni: elettriche
  • Serie: WX4101233
  • Durata: lunga

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampadina E10 10X28 è progettata per applicazioni elettriche che richiedono una tensione di 60V e una potenza di 1,2W. Questo componente garantisce un'illuminazione affidabile e compatta, ideale per dispositivi che necessitano di un consumo energetico ridotto senza rinunciare alla qualità della luce. La sua dimensione compatta e la base E10 la rendono facilmente integrabile in vari apparecchi elettrici, assicurando una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo.
E10 10X28 60V 1,2W