›

E10 10X28 48V 3W

Cod. Rexel WX4101231
Cod. Produttore 4101231
Cod. EAN 8025241054676

Informazioni principali

  • Attacco: E10 10x28 mm
  • Tensione: 48 V
  • Potenza: 3 W
  • Serie: WX4101231
  • Illuminazione: efficiente e duratura
  • Consumo: basso
  • Applicazione: impianti a bassa tensione
  • Dimensioni: compatta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina E10 con attacco da 10x28 mm, progettata per funzionare a 48V con una potenza di 3W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. Adatta a impianti elettrici specifici che necessitano di componenti a bassa tensione e consumi ridotti.
E10 10X28 48V 3W