›

E10 10X28 36V 3W

Cod. Rexel WX4101268
Cod. Produttore 4101268
Cod. EAN 8025241055390

Informazioni principali

  • Attacco: E10
  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione: 36 V
  • Potenza: 3 W
  • Applicazione: uso elettrico
  • Illuminazione: efficiente e duratura
  • Facile inserimento: struttura ottimizzata
  • Serie: WX4101268

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina E10 con dimensioni 10x28 mm, progettata per funzionare a 36V con una potenza di 3W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. La sua struttura è ottimizzata per un facile inserimento in dispositivi elettrici, assicurando prestazioni costanti in ambienti variabili.
E10 10X28 36V 3W