›

E10 10X28 36V 2W

Cod. Rexel WX4101228
Cod. Produttore 4101228
Cod. EAN 8025241054614

Informazioni principali

  • Attacco: E10
  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione: 36 V
  • Potenza: 2 W
  • Consumo: basso
  • Applicazione: illuminazione
  • Serie: WX4101228
  • Durata: affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina E10 con dimensioni compatte 10x28 mm, progettata per funzionare a 36V con una potenza di 2W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, garantendo affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è pensata per un facile inserimento in dispositivi elettrici che utilizzano attacchi E10, offrendo prestazioni stabili in ambienti elettrici a bassa tensione.
E10 10X28 36V 2W