›

E10 10X28 30V 3W

Cod. Rexel WX4101227
Cod. Produttore 4101227
Cod. EAN 8025241054591

Informazioni principali

  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione nominale: 30 V
  • Potenza nominale: 3 W
  • Tipo fusibile: E10
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazioni: bassa tensione
  • Formato: standard
  • Serie: WX4101227

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile E10 con dimensioni 10x28 mm, progettato per applicazioni elettriche a bassa tensione fino a 30V e una potenza nominale di 3W. Questo componente garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando sicurezza e durata nei circuiti elettrici. La sua struttura compatta e il formato standard facilitano l'installazione in vari dispositivi elettrici e impianti, rendendolo ideale per utilizzi domestici e industriali.
E10 10X28 30V 3W