›

E10 10X28 30V 2W

Cod. Rexel WX4101226
Cod. Produttore 4101226
Cod. EAN 8025241054577

Informazioni principali

  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione nominale: 30 V
  • Potenza nominale: 2 W
  • Tipo fusibile: E10
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Struttura: compatta
  • Applicazione: bassa tensione
  • Serie: WX4101226

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile E10 con dimensioni 10x28 mm, progettato per applicazioni elettriche a bassa tensione fino a 30V e con una potenza nominale di 2W. Questo componente garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando sicurezza e durata negli impianti elettrici. La sua struttura compatta lo rende ideale per l'inserimento in spazi ridotti, mantenendo elevate prestazioni di sicurezza e affidabilità.
E10 10X28 30V 2W