Prodotti /

Cod. Rexel
WX4101265
Cod. Produttore
4101265
Cod. EAN
8025241055338

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione nominale: 30V
  • Potenza: 1,5W
  • Tipo fusibile: E10
  • Protezione: sovracorrenti
  • Applicazione: bassa tensione
  • Costruzione: compatta
  • Serie: WX4101265
Descrizione del produttore: Fusibile E10 con dimensioni 10x28 mm, progettato per applicazioni elettriche con tensione nominale di 30V e potenza di 1,5W. Questo componente garantisce protezione affidabile nei circuiti elettrici, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Adatto per impieghi che richiedono un fusibile compatto e performante, è ideale per l'inserimento in dispositivi con specifiche di bassa tensione e potenza contenuta. La sua costruzione consente una risposta efficace alle sovracorrenti, contribuendo alla salvaguardia degli impianti elettrici.