›

E10 10X28 28V 2W

Cod. Rexel WX4101222
Cod. Produttore 4101222
Cod. EAN 8025241054492

Informazioni principali

  • Attacco: E10
  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione: 28 V
  • Potenza: 2 W
  • Applicazione: Compatta e affidabile
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Prolungata
  • Serie: WX4101222

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina elettrica E10 con dimensioni 10x28 mm, progettata per funzionare a 28 volt con una potenza di 2 watt. Ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, garantisce efficienza e durata in ambito elettrico.
E10 10X28 28V 2W