›

E10 10X28 28V 2,8W

Cod. Rexel WX4101264
Cod. Produttore 4101264
Cod. EAN 8025241055314

Informazioni principali

  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione nominale: 28 V
  • Potenza nominale: 2,8 W
  • Tipo fusibile: E10
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Bassa tensione
  • Serie: WX4101264

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile E10 con dimensioni 10x28 mm, progettato per applicazioni elettriche a bassa tensione fino a 28 V e una potenza nominale di 2,8 W. Questo componente garantisce protezione affidabile nei circuiti elettrici, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Realizzato con materiali di qualità per resistere a condizioni operative standard, è ideale per l'uso in impianti elettrici dove è richiesta una protezione efficace contro sovracorrenti.
E10 10X28 28V 2,8W