›

E10 10X28 24V 3W

Cod. Rexel WX4101220
Cod. Produttore 4101220
Cod. EAN 8025241054447

Informazioni principali

  • Attacco: E10
  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione: 24 V
  • Potenza: 3 W
  • Applicazione: Fonte luminosa compatta
  • Affidabilità: Alta durata
  • Serie: WX4101220
  • Uso: Sostituzioni e installazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina E10 con dimensioni 10x28 mm, progettata per funzionare a 24 volt con una potenza di 3 watt. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta ed efficiente, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Adatta per sostituzioni e installazioni in dispositivi elettrici che richiedono specifiche tecniche precise.
E10 10X28 24V 3W