›

E10 10X28 24V 1,2W

Cod. Rexel WX4101218
Cod. Produttore 4101218
Cod. EAN 8025241054393

Informazioni principali

  • Attacco: E10 10x28 mm
  • Tensione: 24 V
  • Potenza: 1,2 W
  • Tipo: Lampadina elettrica
  • Applicazione: Illuminazione tecnica
  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Serie: WX4101218
  • Efficienza: Compatta e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina elettrica E10 con attacco da 10x28 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 1,2W. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta ed efficiente, garantendo affidabilità e durata. La sua tensione di esercizio e la potenza contenuta la rendono adatta a diversi impieghi nel settore dell'illuminazione tecnica.
E10 10X28 24V 1,2W