›

E10 10X28 240V 3W

Cod. Rexel WX4101245
Cod. Produttore 4101245
Cod. EAN 8025241054959

Informazioni principali

  • Attacco: E10 10x28 mm
  • Tensione: 240V
  • Potenza: 3W
  • Formato: Compatto
  • Applicazione: Bassa potenza
  • Efficienza: Elevata
  • Durata: Affidabile
  • Serie: WX4101245

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina E10 con attacco da 10x28 mm, progettata per funzionare a 240V con una potenza di 3 watt. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta e affidabile, garantisce efficienza e durata in un formato ridotto. Adatta a dispositivi elettrici che necessitano di una bassa potenza di illuminazione, questa lampadina combina praticità e performance in un unico componente.
E10 10X28 240V 3W