Prodotti /

Cod. Rexel
WX4101284
Cod. Produttore
4101284
Cod. EAN
8025241055697

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E10
  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione: 240V
  • Potenza: 2,4W
  • Consumo: efficiente
  • Applicazioni: varie elettriche
  • Affidabilità: elevata
  • Serie: WX4101284
Descrizione del produttore: Lampadina E10 con dimensioni 10x28 mm, progettata per funzionare a 240V con una potenza di 2,4W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una fonte luminosa compatta ed efficiente, garantendo una buona resa luminosa con consumi contenuti. La sua tensione di esercizio e la potenza la rendono adatta a diversi utilizzi in ambito elettrico, assicurando affidabilità e durata nel tempo.