›

E10 10X28 160V 3,2W

Cod. Rexel WX4101237
Cod. Produttore 4101237
Cod. EAN 8025241054805

Informazioni principali

  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione nominale: 160V
  • Potenza nominale: 3,2W
  • Tipo fusibile: E10
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Serie: WX4101237

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile elettrico E10 con dimensioni 10x28 mm, progettato per applicazioni fino a 160V e una potenza nominale di 3,2W. Ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo.
E10 10X28 160V 3,2W