›

E10 10X28 14V 2,1W

Cod. Rexel WX4101286
Cod. Produttore 4101286
Cod. EAN 8025241055734

Informazioni principali

  • Attacco: E10
  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione: 14 V
  • Potenza: 2,1 W
  • Consumo: contenuto
  • Applicazione: illuminazione compatta
  • Montaggio: facile
  • Serie: WX4101286

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina E10 con dimensioni compatte di 10x28 mm, progettata per funzionare a 14 volt con una potenza di 2,1 watt. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficiente e affidabile in spazi ridotti, garantendo una lunga durata e un consumo energetico contenuto. La sua struttura è pensata per un facile montaggio in circuiti elettrici che necessitano di una sorgente luminosa a bassa tensione.
E10 10X28 14V 2,1W