›

E10 10X28 12V 3W

Cod. Rexel WX4101216
Cod. Produttore 4101216
Cod. EAN 8025241054355

Informazioni principali

  • Attacco: E10
  • Dimensioni: 10X28 mm
  • Tensione: 12 V
  • Potenza: 3 W
  • Applicazione: bassa tensione
  • Durata: affidabile
  • Uso: elettrico
  • Serie: WX4101216

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampadina E10 10X28 12V 3W è un componente elettrico essenziale per applicazioni a bassa tensione. Progettata per garantire un'illuminazione affidabile e duratura, è ideale per impianti elettrici che richiedono una potenza contenuta di 3 watt e un attacco E10. La sua tensione di funzionamento di 12 volt la rende adatta a diversi dispositivi e sistemi elettrici, assicurando efficienza e sicurezza nell'uso quotidiano. Questo prodotto rappresenta una soluzione pratica e versatile per esigenze di illuminazione specifiche nel settore elettrico.
E10 10X28 12V 3W