Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM90401
Cod. Produttore
090401
Cod. EAN
4015080904014

Informazioni di prodotto

E01 ELEMENTO DI CONTATTO 1 NC

Documentazione tecnica

Elemento di contatto, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Tipi di collegamento: Collegamento a connettore piatto, Descrizione: tensione di esercizio ammessa: 5 - 250 V, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Grado di protezione: IP20 con manicotto d'isolamento ISH2.8, Collegamento a SmartWire-DT: no

numero di contatti di riposo

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

esecuzione

innestabile

tipo di montaggio

fissaggio frontale

Serie

Moeller_series