›

E-WML 8 (25X13)R ETICHETTA AVVOLG.

Cod. Rexel CX1199675
Cod. Produttore 1199675
Cod. EAN 4063151261795

Informazioni principali

  • Dimensioni: 25x13 mm
  • Diametro cavo: 4-8,1 mm
  • Tipo montaggio: colla
  • Numero cartellini: 4000
  • Altezza testo: 12,7 mm
  • Larghezza testo: 25,4 mm
  • Colore: bianco
  • Serie: E-WML 8

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta avvolgimento cavo, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.WRAP, diametro cavi: 4 ... 8,1 mm, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 4000, altezza del campo di testo: 12,7 mm, larghezza del campo di testo: 25,4 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

25,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete media

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

4 ... 4 mm

diametro filo

4 ... 8,1 mm

E-WML 8 (25X13)R ETICHETTA AVVOLG.