›

E-WML 14 (38X19)R ETICHETTA AVVOLG.

Cod. Rexel CX1199683
Cod. Produttore 1199683
Cod. EAN 4063151262662

Informazioni principali

  • Dimensioni: 38x19 mm
  • Diametro cavi: 6,1-14,2 mm
  • Tipo montaggio: Colla
  • Colore: Bianco
  • Quantità per rotolo: 2450 etichette
  • Compatibilità: THERMOMARK E.WRAP
  • Altezza campo testo: 19,1 mm
  • Serie: E-WML 14

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta avvolgimento cavo, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.WRAP, diametro cavi: 6,1 ... 14,2 mm, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 2450, altezza del campo di testo: 19,1 mm, larghezza del campo di testo: 38,1 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

38,1 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete media

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

6,1 ... 6,1 mm

diametro filo

6,1 ... 14,2 mm

E-WML 14 (38X19)R ETICHETTA AVVOLG.