› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

E-UTWE 6 SUPPORTO TERMINALE

Cod. Rexel CX3069055
Cod. Produttore 3069055
Cod. EAN 4046356871891

Informazioni principali

  • Materiale: PA
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: Grigio
  • Serie: E-UTWE 6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto terminale, materiale: PA, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

altezza

80,8 mm

profondità

64 mm

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del bloccaggio

Senza viti

E-UTWE 6 SUPPORTO TERMINALE