› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

E/UK-NS 35 SUPPORTO TERMINALE

Cod. Rexel CX1202577
Cod. Produttore 1202577
Cod. EAN 4017918017927

Informazioni principali

  • Materiale: PA
  • Tipo montaggio: NS 35/7,5
  • Tipo montaggio: NS 35/15
  • Colore: grigio
  • Serie: E/UK-NS 35

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto terminale, materiale: PA, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

altezza

48,6 mm

profondità

32,8 mm

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del bloccaggio

Avvitabile

E/UK-NS 35 SUPPORTO TERMINALE