›

E/UK-NS 35

Cod. Rexel CX1401637
Cod. Produttore 1401637
Cod. EAN 4017918020484

Informazioni principali

  • Materiale: PA
  • Fori fissaggio: 3,2 mm
  • Tipo montaggio: NS 15
  • Colore: grigio
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto terminale, materiale: PA, Fori di fissaggio 3,2 mm, tipo di montaggio: NS 15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Grigio

altezza

22 mm

profondità

11,4 mm

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione del bloccaggio

Avvitabile

E/UK-NS 35