Prodotti /

Cod. Rexel
CX0899335
Cod. Produttore
0899335
Cod. EAN
4055626276045

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni pratiche e affidabili per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto 55x55x37 mm.
  • Coperchio avvitato per una chiusura sicura e rapida.
  • Materiale robusto in poliestere rinforzato con fibra di vetro, garantendo durata nel tempo.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei componenti elettrici.
  • Materiale resistente agli agenti esterni, riducendo manutenzioni.
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un contenimento ottimale degli impianti.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Custodia vuota, materiale: Poliestere rinforzata con fibra di vetro, grigio vaio RAL 7000, 55 mm x 55 mm x 37 mm, tipo di chiusura: coperchio avvitato

colore

Altro

larghezza

55 mm

altezza

55 mm

profondità

37 mm

numero di porte

1

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per installazione esterna