Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN28323
Cod. Produttore
28323
Cod. EAN
8010152283253

Informazioni di prodotto

E-LITE RGB LED STEADY QC M12 V24 DC GY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso a LED multicolore. E-LITE RGB LED è disponibile in versione a luce fissa E-LITE RGB LED STEADY oppure a luce lampeggiante E-LITE RGB LED FLASH. Disponibili versioni con connettore a montaggio rapido QC M12 E-LITE RGB LED QC M12 oppure con cavo da 1m E-LITE RGB LED CABLE.

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

numero di colori

7

numero di modalità

2