Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN28243
Cod. Produttore
28243
Cod. EAN
8010152282430

Informazioni di prodotto

E-LITE RED LED QC M12 V24 DC GY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso a LED. E-LITE LED è disponibile in cinque colori a luce fissa con possibilità di programmare ulteriori effetti luminosi tramite PLC. Disponibili versioni con connettore a montaggio rapido QC M12 E-LITE LED QC M12 oppure con cavo da 1m E-LITE LED CABLE.

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Struttura

tipo di corrente

DC

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP66