Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

Ideal Lux- prodotti per illuminazione
Cod. Rexel
UX208596
Cod. Produttore
208596
Cod. EAN
8021696208596

Informazioni di prodotto

DYNAMIC SOURCE 15W CRI90 4000K
La DYNAMIC SOURCE 15W 4000K è una soluzione di illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti residenziali e commerciali. Con una potenza di 15W, questa lampada offre un'illuminazione efficiente e brillante, ideale per creare atmosfere accoglienti e funzionali. La temperatura di colore di 4000K garantisce una luce neutra, perfetta per spazi di lavoro e aree di lettura, assicurando una visibilità ottimale senza affaticare gli occhi. Realizzata con materiali di alta qualità, la DYNAMIC SOURCE è progettata per garantire durata e affidabilità nel tempo. La sua installazione è semplice e intuitiva, rendendola adatta anche per chi non ha esperienza nel settore. Grazie al suo design elegante e moderno, si integra facilmente in qualsiasi contesto, dal classico al contemporaneo. La lampada è l'ideale per chi cerca un prodotto che unisca efficienza energetica e prestazioni elevate, senza compromettere lo stile.

Produttore

DYNAMIC SOURCE 15W CRI90 4000K