› Sicurezza › Videosorveglianza › Videoregistratori DVR

DVR Ibrido 16+4 canali AHD/IP 1080p Full HD 1TB espandibile sorveglianza professionale

Cod. Rexel EX46540.H16
Cod. Produttore 46540.H16
Cod. EAN 8013406274939

Informazioni principali

  • Canali: 16 AHD + 4 IP
  • Risoluzione max: 1080P Full-HD
  • HDD: 1 TB espandibile 3 TB
  • Compressione: H.264
  • Uscite video: VGA, HDMI, BNC
  • Ingressi/uscite allarmi: 4 in / 1 out
  • Alimentazione: 12 Vdc, 2 A
  • Serie: EX46540.H16

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DVR Ibrido a 16+4 canali AHD/IP/CVBS compatibile con 4 telecamere IP addizionali, HDD professionale 1 TB con slot libero per espansione max 3TB, Pentaplex, H.264, funzione CsC, supporta AHD fino a 1080P (Full-HD@25 fps) e IP fino a 3 Mpx (3Mpx@12fps, Full-HD@25 fps), uscite audio 1 in/1 out, uscite per gestione allarmi 4 in/1 out, porta RS485, 2 USB, uscite BNC (solo CVBS), VGA, HDMI, fino a Full HD, Ethernet RJ45, mascheratura di privacy, motion detection, interfaccia web integrata, software CVM, controllo da smartphone e QRCODE. Alimentatore 12 Vdc, 2 A incluso. Dimensioni 380x286x52 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

380 mm

altezza

52 mm

profondità

268 mm

velocità di trasmissione max.

100 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

15 W

tipo di registrazione

Analogico

sistemi operativi

LINUX

numero max. di ingressi video

16

con segnalatore di movimento video

numero di collegamenti HDMI

1

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Desktop

Numero di connettori RJ45

1

Numero di videocamere preautorizzate

16

Supporta H.264 Codec

Supporta H.265 Codec

Supporta Motion JPEG Codec

Numero di slot per dischi rigidi

2

Capacità di memoria per disco rigido

1 TERABYTE

Numero di porte USB-C

2

numero di collegamenti BNC

16

Con analisi AI integrata

Max.risoluzione di registrazione

8 MEGAPIXEL

DVR Ibrido 16+4 canali AHD/IP 1080p Full HD 1TB espandibile sorveglianza professionale