› Sicurezza › Videosorveglianza › Videoregistratori DVR

DVR HD CCTV 16CANALI+8 IP 4K - H265

Cod. Rexel GGCCAHD8DVR16
Cod. Produttore CCAHD8DVR16

Informazioni principali

  • Ingresso video: 16 BNC + 8 IP
  • Audio: 4 input / 1 output RCA
  • Compressione: H265
  • Uscita video: 1 HDMI + 1 VGA 1080P
  • Risoluzione registrazione: fino a 8 MP
  • Hard disk: max 6Tb per slot
  • Allarmi: 16 input / 1 output
  • Serie: GGCCAHD8DVR16

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Video: 16 BNC input + 8 IP - Audio: 4 input/ 1 output RCA - H265 Compressione Uscita video: 1 HDMI + 1 VGA (Risoluzione1080P) risoluzione in registrazione fino a 8 megapixel Hard drive non incluso (massimo 6Tb HDD per slot) - Alarm 16 inputs / 1 output Network 1x RJ45 10/100 Porta - 1x RS485 (Pelco D/P conforme) e 1 x UTC CMS Software e Mobile Viewer incluso - Mouse e alimentatore incluso Compatibilità IP Onvif 2.6 - App per smartphone = GGM VIEW

DVR HD CCTV 16CANALI+8 IP 4K - H265