›

Licenza DV-800 Enterprise Maintenance 4 per gestione sistemi elettrici

Cod. Rexel DNDV800MEY4LIC
Cod. Produttore DV-800ME-Y4-LIC

Informazioni principali

  • Serie: DV-800 Enterprise
  • Supporto nodi: < 5000 nodi
  • Server e sonde: Fino a 20 sonde multiple
  • Analizzatore sFlow: Versione Enterprise
  • Gestione remota: Locale e remota
  • Requisiti CPU server: Quad-core 3,5 GHz+
  • RAM server: 16 GB o superiore
  • Disco fisso: 200 GB o superiore

Descrizione del prodotto

Licenza di manutenzione per il sistema DV-800 Enterprise, che garantisce aggiornamenti e supporto tecnico per un periodo di quattro anni. Questo prodotto è essenziale per assicurare la continuità operativa e l’efficienza del sistema, offrendo assistenza dedicata e miglioramenti software mirati. Ideale per ambienti professionali che richiedono alta affidabilità e performance costanti. Descrizione del produttore: La licenza DV-800 Enterprise Maintenance 4 offre una soluzione avanzata per la gestione e il supporto di sistemi elettrici complessi, garantendo aggiornamenti continui e prestazioni ottimali. Progettata per assicurare affidabilità e efficienza, questa licenza consente di mantenere elevati standard operativi, facilitando la manutenzione e il controllo delle infrastrutture elettriche. Ideale per ambienti professionali che richiedono un servizio di assistenza dedicato e costante, contribuisce a ottimizzare i processi di gestione tecnica con un supporto specializzato.
Licenza DV-800 Enterprise Maintenance 4 per gestione sistemi elettrici