Prodotti /

Cod. Rexel
CP7428547
Cod. Produttore
7428547
Cod. EAN
4012195415565

Informazioni di prodotto

  • Dimensione nominale: 9
  • Tipo: Coperchio montaggio
  • Uso: Pavimenti sopraelevati
  • Compatibilità: Cassette livellabili
  • Forma: Quadrata
  • Design: Disaccoppiato
  • Serie: DUG RK UAN
  • Installazione: Facile e sicura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio di montaggio per l'installazione in pavimenti sopraelevati di cassette livellabili quadrate disaccoppiate di dimensione nominale 9.

larghezza

325 mm

lunghezza

325 mm

materiale

Acciaio