Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
CP7400549
Cod. Produttore
7400549
Cod. EAN
4012195431565

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DUG 3503 R9 COPERCHIO
  • Tipo: Coperchio montaggio
  • Compatibilità: Scatole massetto UZD350
  • Dimensione nominale: R9
  • Recesso: 3mm per piastra cieca
  • Serie: UZD Underfloor junction box
  • Quantità consigliata: 120 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio di montaggio per scatole massetto del tipo UZD350 per l'installazione di torretta di dimensione nominale R9. Predisposto con recesso di 3mm per eventuale installazione di piastra cieca.

larghezza

383 mm

dimensione nominale

350 mm

spessore del materiale

4 mm

lunghezza

383 mm

materiale

Acciaio

cura dei pavimenti

Asciutto

apertura di montaggio

Tondo

Serie

UZD Underfloor junction box

Produttore

DUG 350-3 R9 ADATTATORE PER UZD 35