Prodotti /

Cod. Rexel
CP7368494
Cod. Produttore
7368494
Cod. EAN
4012197276249

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Supporto presa dati
  • Apertura montaggio: 14,8x19,3 mm
  • Compatibile con moduli: Brand-Rex, EKU, Dätwyler
  • Include moduli: R&M, Rutenbeck, SETEC
  • Supporta Siemon TERA e Telegärtner
  • Schermatura: disponibile
  • Serie: DTP UH1 C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Supporto per l'installazione di un modulo di connessione dati del tipo C: Brand-Rex: schermato; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K e KU-T; R&M: Snap-In e Keystone; Rutenbeck: UM e UMflex; SETEC: MKJ, UKJ e XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ e UMJ. Dimensioni dell'apertura di montaggio: 14,8 x 19,3 mm

applicazione

Cassetta di uscita sotterranea

numero di aperture singole

1

tecnica di installazione

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Bloccare

lunghezza della piastra di copertura

49 mm