› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

DTMED 6-PE

Cod. Rexel CX3032745
Cod. Produttore 3032745
Cod. EAN 4046356280327

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Numero poli: 1
  • Colore: Giallo
  • Protezione dita: DIN EN 50274
  • Spina prova: 4 mm
  • Morsetti passo: 8,2 mm
  • Tipo: Adattatore di prova
  • Serie: PAI-4-FIX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore di prova, Nello stato inserito protezione delle dita contro i contatti diretti accidentali a norma DIN EN 50274, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo da 8,2 mm, numero poli: 1, colore: giallo

Caratteristiche tecniche

numero di poli

1

DTMED 6-PE