› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

DTME 6

Cod. Rexel CX3030491
Cod. Produttore 3030491
Cod. EAN 4017918187989

Informazioni principali

  • Profondità: 29 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 71,5 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: Piastra terminale
  • Serie: D-ST 4-TWIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 29 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 71,5 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

DTME 6