› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

DTIO 4FO + 2 FO G657 SCAPC cavo preterminato FTTH 50M

Cod. Rexel GGDTIO2F50M
Cod. Produttore DTIO2F50M

Informazioni principali

  • Tipo: DTIO 4FO + 2 FO
  • Fibre: G657A2
  • Lunghezza: 50 metri
  • Connettori: SC/APC
  • Applicazione: FTTH edificio
  • Design: Raggio curvatura ridotto
  • Installazione: Graffatura e ante angolo
  • Serie: GGDTIO2F50M

Descrizione del prodotto

Cavo in fibra ottica di colore bianco, dotato di 4 fibre ottiche G657 e 2 fibre ottiche SC APC, ideale per installazioni a parete e montaggio sotterraneo. Il prodotto è progettato per essere bloccato in posizione, garantendo una connessione stabile e sicura. Adatto per applicazioni in impianti elettrici che richiedono un collegamento affidabile e di alta qualità. La lunghezza del cavo è di 50 metri, offrendo flessibilità e praticità per diverse esigenze di installazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: I cavi di derivazione preterminati con DTIO (Optical Inner Termination Device) o PTO (Optical Terminal Outlet) sono destinati ad applicazioni FTTH. edificio. La graffatura e il passaggio delle ante ad angolo sono possibili grazie ad un design adeguato e all'integrazione di fibre con un piccolo raggio di curvatura (G657A2).

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

numero RAL

9010

direzione di uscita

Verso il basso

Con alette bloccacavo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

parapolvere

Tapparella

tipo di connettore

SC

Montaggio a pavimento/sottopavimento

Con etichetta

a parete

con telaio di copertura

avvolgimento di riserva

larghezza dell'apparecchio

80 mm

altezza dell'apparecchio

80 mm

profondità dell'apparecchio

28 mm

numero di raccordi

2

DTIO 4FO + 2 FO G657 SCAPC cavo preterminato FTTH 50M