› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

DTIO 4FO + 2 FO G657 SCAPC Cavo derivazione FTTH 40M

Cod. Rexel GGDTIO2F40M
Cod. Produttore DTIO2F40M

Informazioni principali

  • Tipo: DTIO 4FO + 2 FO
  • Fibra: G657A2
  • Lunghezza: 40 metri
  • Connettore: SC/APC
  • Applicazione: FTTH edificio
  • Design: raggio curvatura ridotto
  • Protezione: preterminato
  • Serie: GGDTIO2F40M

Descrizione del prodotto

Il prodotto GGDTIO2F40M è un componente elettrico di colore bianco, progettato per il montaggio a parete e per installazioni a pavimento o sotterranee. È dotato di un sistema di fissaggio che permette di bloccarlo saldamente in posizione, garantendo stabilità e sicurezza nell'installazione. Il tipo di connettore utilizzato è SC, ideale per connessioni affidabili e performanti. Questo modello include una configurazione con 4 fibre ottiche più 2 fibre ottiche G657 SC/APC, con una lunghezza di 40 metri, rendendolo adatto per applicazioni di rete in fibra ottica con elevate prestazioni e durabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: I cavi di derivazione preterminati con DTIO (Optical Inner Termination Device) o PTO (Optical Terminal Outlet) sono destinati ad applicazioni FTTH. edificio. La graffatura e il passaggio delle ante ad angolo sono possibili grazie ad un design adeguato e all'integrazione di fibre con un piccolo raggio di curvatura (G657A2).

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

numero RAL

9010

direzione di uscita

Verso il basso

Con alette bloccacavo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

parapolvere

Tapparella

tipo di connettore

SC

Montaggio a pavimento/sottopavimento

Con etichetta

a parete

con telaio di copertura

avvolgimento di riserva

larghezza dell'apparecchio

80 mm

altezza dell'apparecchio

80 mm

profondità dell'apparecchio

28 mm

numero di raccordi

2

DTIO 4FO + 2 FO G657 SCAPC Cavo derivazione FTTH 40M