Prodotti /

Cod. Rexel
CP6119220
Cod. Produttore
6119220
Cod. EAN
4012195697015

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Supporto presa dati
  • Uscita: diritta
  • Chiusura: per 2 moduli
  • Tipo: F con alloggiamento
  • Montaggio: incastro orizzontale/verticale
  • Uso: fissaggio indiretto moduli
  • Compatibilità: presa RJ45
  • Serie: Modul 45® data technology

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Supporto per modulo di collegamento dati con uscita diritta e chiusura per la presa di due moduli di collegamento per tecnica per dati con presa RJ45.     Il fissaggio a incastro è adatto per l'incasso orizzontale e verticale dei dispositivi. Il tipo F è dotato di un alloggiamento speciale ed è progettato per il fissaggio indiretto dei moduli di collegamento nell'apertura di montaggio.

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

senza alogeni

impiego

Connettore dati incorporabile

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Con campo per dicitura

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9010

Con protezione polvere

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

9 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

Modul 45 / data technology