Prodotti / Civile residenziale /

Cod. Rexel
CP7368474
Cod. Produttore
7368474
Cod. EAN
4012196692552

Informazioni di prodotto

  • Tipo: supporto presa dati
  • Compatibile moduli: vari brand
  • Misure foro: 19,30x14,80 mm
  • Installazione: doppio modulo
  • Serie: DT UH2 C
  • Schermatura: presente
  • Materiale: robusto
  • Applicazione: connessione dati

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Supporto per l'installazione di due moduli di connessione dati del tipo C: Brand-Rex: schermato; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K e KU-T; R&M: Snap-In e Keystone; Rutenbeck: UM e UMflex; SETEC: MKJ, UKJ e XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ e UMJ. Misure di un foro di montaggio in mm: 19,30 x 14,80.

numero di apparecchi incassabili

2

tecnica di installazione

Altro

materiale

Metallo

Produttore

DT UH2 C SUPP. DATI UDHOME2 TIPO C