› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Scaricatori

DT-TELE-RJ45 ADATTATORE

Cod. Rexel CX2882925
Cod. Produttore 2882925
Cod. EAN 4046356155137

Informazioni principali

  • Connessione: RJ45, RJ12/RJ11
  • Protezione: sovratensioni
  • Interfacce: analogiche e digitali
  • Velocità supportata: VDSL 50 MBit/s
  • Montaggio: guida a scatto
  • Terminali: morsetto a vite COMBICON
  • Serie: DT-TELE-RJ45 SPD
  • Applicazione: linee telefoniche

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore con protezione contro le sovratensioni per interfacce analogiche e digitali per telecomunicazioni (VDSL fino a 50 MBit/s). Connessione: RJ45 (RJ12/RJ11) e morsetto a vite (COMBICON). In alternativa inseribile a scatto su guida di montaggio.

Caratteristiche tecniche

tensione permanente AC max.

130 V

tensione permanente DC max.

185 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

corrente di carico nominale

0.38 A

livello di protezione filo/filo

250 V

livello di protezione filo/terra

250 V

frequenza limite

50 MHz

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

collegamento 1

RJ45

DT-TELE-RJ45 ADATTATORE