Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CX3032447
Cod. Produttore
3032447
Cod. EAN
4046356981606

Informazioni di prodotto

Spina porta componenti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Spina porta componenti, con resistenza da 47 kOhm per il monitoraggio della rottura filo, passo: 5,2 mm, profondità: 34,8 mm, larghezza: 4,1 mm, altezza: 8,9 mm, numero poli: 2, colore: nero

colore

Nero

larghezza/dimensione modulare

4,1 mm