› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

DS-UT 2,5/4

Cod. Rexel CX3047206
Cod. Produttore 3047206
Cod. EAN 4017918977597

Informazioni principali

  • Profondità: 47,3 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 52,8 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: Piastra terminale
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 47,3 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 52,8 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

DS-UT 2,5/4