› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

DS-ST 2,5/P

Cod. Rexel CX3040083
Cod. Produttore 3040083
Cod. EAN 4017918832681

Informazioni principali

  • Profondità: 36,5 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 81 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: D-ST 2,5-QUATTRO/2P
  • Tipo: Piastra terminale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 36,5 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 81 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

esecuzione piastra terminale

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

DS-ST 2,5/P