› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

DS-ST 2,5

Cod. Rexel CX3035758
Cod. Produttore 3035758
Cod. EAN 4046356521840

Informazioni principali

  • Serie: S-ME 4
  • Larghezza: 6,2 mm
  • Altezza: 12 mm
  • Colore: bianco
  • Tipo: Dispositivo di blocco

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo di blocco, larghezza: 6,2 mm, altezza: 12 mm, colore: bianco

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

DS-ST 2,5