›

DS-K1107AM CARD READER MIFARE

Cod. Rexel HIK302918662
Cod. Produttore 302918662
Cod. EAN 6931847150228

Informazioni principali

  • Processore: 32-bit
  • Frequenza lettura: 13,56 MHz
  • Distanza lettura: ≤50 mm
  • Protocolli: RS-485, Wiegand, OSDP
  • Protezione: IP65
  • Alimentazione: 12 VDC
  • Temperatura lavoro: -20°C a 65°C
  • Serie: DS-K1107AM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DS-K1107AM è un lettore di carte MIFARE progettato per il montaggio a parete, dotato di un processore ad alta velocità a 32 bit che garantisce prestazioni rapide e affidabili. Supporta protocolli RS-485, Wiegand (W26/W34) e OSDP, assicurando una facile integrazione nei sistemi di controllo accessi. Il modulo di lettura integrato opera a una frequenza di 13,56 MHz con una distanza di lettura fino a 50 mm. È dotato di allarme antimanomissione e di un cicalino incorporato per segnalare lo stato di lettura. Il dispositivo è progettato per resistere alle condizioni ambientali più difficili con protezione IP65, funzionando in un ampio intervallo di temperatura da -20 °C a 65 °C e umidità dal 10% al 90% non condensante. Supporta l'aggiornamento online e dispone di un sistema di watchdog per garantire una lunga durata e affidabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

44 mm

Tipologia

Lettore

altezza

115 mm

profondità

22 mm

assorbimento di potenza

2 W

collegabile in rete

metodo di lettura

Supporto dati

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo di interfaccia/connessione

Sistema bus

uscita segnale

Cicalino

Temperatura d'esercizio

-20 ... 65 °C

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 12 V

DS-K1107AM CARD READER MIFARE