Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CP5093272
Cod. Produttore
5093272
Cod. EAN
4012195022619

Informazioni di prodotto

Limitatore di sovratensione per protezione linee dati coassiali, ideale per impianti TV e SAT.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice con connettore intermedio
  • Fascette Quick OBO M25 per installazione rapida
  • Combinazioni di connessione flessibili con connettore F

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovratensioni impulsive fino a 2 x 2,5 kA
  • Comportamento di trasmissione ottimale senza interferenze
  • Riduzione del rischio di guasti a dispositivi TV, SAT e DVB-T(2)

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Limitatore di sovratensione per linea dati coassiale • Protezione di base • Elevata capacità di carico corrente impulsiva 2 x 2,5 kA (10/350) • Montaggio semplice (connettore intermedio), m = spina, w = presa • Combinazioni di connessione differenti • Con connettore F • Comportamento di trasmissione ottimale • Comprende fascette Quick OBO M25 per un'installazione facilitata Impiego: protezione di impianti TV e SAT, multiswitch, ricevitori e DVB-T(2)

tipo di montaggio

Connettore/adattatore per cavo

collegamento 1

Connettore F

corrente impulsiva (10/350)

1 kA

livello di protezione

800 V

frequenza limite

3400 MEGAHERTZ

tensione permanente AC max.

130 V

corrente di carico nominale

5 A

livello di protezione filo/filo

800 V

livello di protezione filo/terra

800 V

tensione permanente DC max.

185 V

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

DS-F W/W LIMITATORE PER LINEA DATI