Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CP5093252
Cod. Produttore
5093252
Cod. EAN
4012195391036

Informazioni di prodotto

  • • Protezione: Limitatore sovratensione
  • • Corrente impulsiva: 2 x 2,5 kA (10/350)
  • • Montaggio: Connettore intermedio
  • • Connessioni: Differenti combinazioni
  • • Connettore: BNC
  • • Trasmissione: Ottimale
  • • Accessori: Fascette Quick OBO M25
  • • Serie: DSBNC MW SPD T3

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Limitatore di sovratensione per linea dati coassiale • Protezione di base • Elevata capacità di carico corrente impulsiva 2 x 2,5 kA (10/350) • Montaggio semplice (connettore intermedio), m = spina, w = presa • Combinazioni di connessione differenti • Con connettore BNC • Comportamento di trasmissione ottimale • Comprende fascette Quick OBO M25 per un'installazione facilitata

tipo di montaggio

Connettore/adattatore per cavo

collegamento 1

BNC, 50 ohm

corrente impulsiva (10/350)

2,5 kA

livello di protezione

800 V

frequenza limite

2200 MEGAHERTZ

tensione permanente AC max.

130 V

corrente di carico nominale

10 A

livello di protezione filo/filo

800 V

livello di protezione filo/terra

800 V

tensione permanente DC max.

185 V

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

DS-BNC M/W LIMITATORE PER LINEA DAT