›

DS-7608NXI-K2 NVR 8 INGRESSI IP.

Cod. Rexel HIKDS-7608NXIK2
Cod. Produttore DS-7608NXI-K2

Informazioni principali

  • Ingressi IP: 8
  • Funzione: NVR
  • Serie: DS-7608NXI-K2
  • Applicazione: Videosorveglianza
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Gestione: Flussi video semplificata
  • Qualità: Alta registrazione
  • Integrazione: Telecamere IP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: NVR con 8 ingressi IP progettato per la gestione e registrazione di sistemi di videosorveglianza. Offre una soluzione affidabile per il monitoraggio digitale, garantendo alta qualità nella registrazione e facilità di integrazione con telecamere IP. Ideale per applicazioni di sicurezza in ambienti residenziali e commerciali, assicura prestazioni efficienti e una gestione semplificata dei flussi video.
DS-7608NXI-K2 NVR 8 INGRESSI IP.