›

DS-2CD6425G1-30(2.8MM)8MT

Cod. Rexel HIK311318354
Cod. Produttore 311318354

Informazioni principali

  • Obiettivo: 2.8 mm
  • Cavo: 8 metri
  • Risoluzione: Alta definizione
  • Uso: Interni ed esterni
  • Tipo: Telecamera IP
  • Serie: DS-2CD6425G1
  • Installazione: Facile e flessibile
  • Immagini: Nitide e dettagliate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La telecamera di sorveglianza DS-2CD6425G1-30 è dotata di un obiettivo da 2.8 mm che garantisce un ampio campo visivo, ideale per il monitoraggio di ambienti interni ed esterni. Progettata per offrire immagini nitide e dettagliate, questa telecamera IP consente una sorveglianza efficace grazie alla sua tecnologia avanzata e alla risoluzione elevata. Il cavo di 8 metri assicura una facile installazione e flessibilità nel posizionamento, rendendo questo dispositivo una soluzione affidabile per la sicurezza elettrica e il controllo degli accessi.
DS-2CD6425G1-30(2.8MM)8MT